Kleště na víčka matic kol

Artiklové číslo: 666-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Svěrné kleště
Celková délka L 160 mm
Vhodné pro Plast
Materiál Ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Označení výrobce Zange für Radschraubenkappen ∙ Länge: 160 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá; Stříbrná
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Povrch Leštěno do vysokého lesku; chromované
Hmotnost celkem 130 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 666-10
EAN / GTIN 4000896110575
Číslo výrobce 666-10
L-číslo L60140 4811
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Stažení ochranných víček kolových šroubů na hliníkových ráfcích bez poškození
  • Hroty klešťových čelistí jsou vytvarovány pro ochranné krytky
  • Např. u AUDI ∙ VW ∙ OPEL
  • Povrch: leštěný chrom, rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg