Tarcza do szlifowania wewnętrznego 40x40x13 mm, kształt 5, 89A602J5V111/50

Nr art.: 664780
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664780
EAN / GTIN 9003176647803
Numer producenta 664780
Numer L L50140 981
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta uniwersalna tarcza do szlifowania wewnętrznego z korundu specjalnego służy na przykład do szlifowania otworów przelotowych i pasowań.
  • Charakteryzuje się wysoką wydajnością skrawania i bardzo dobrą stabilnością kształtu.
  • Specyfikację 89A60 należy stosować głównie w przypadku stali miękkich, a 89A80 – w przypadku stali hartowanych

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • Maks. RPM: 23900rpm
  • specyfikacja: 20 × 20
  • Wymiary: D x T x H = 40 x 40 x 13

Zaleta:

  • Szeroki asortyment
  • Dobra stabilność kształtu
  • Niewielkie obciążenie termiczne

Zastosowanie:

  • Do szlifowania wewnętrznego otworów przelotowych i pasowań

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do szlifowania wewnętrznego otworów przelotowych i pasowań