Tyrolit mola a tazza cilindrica 40x40x13 mm 20x20 acciaio

Codice art.: 664780
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 664780
EAN / GTIN 9003176647803
Codice del produttore 664780
Numero-L L50140 981
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Queste mole per rettifica in tondo esterna universali realizzate in corindone speciale vengono utilizzate per la rettifica di fori passanti e fori di allineamento.
  • Garantiscono un rendimento di asportazione elevato e una straordinaria tenuta di forma.
  • La specifica 89A60 viene utilizzata principalmente per acciai morbidi, la specifica 89A80 per acciai inossidabili

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Max. NUMERO DI GIRI: 23900rpm
  • Specifiche: 20 X 20
  • Dimensione: D x T x H = 40 x 40 x 13

Vantaggi:

  • Vasto assortimento
  • Buona tenuta dei bordi
  • Basso carico termico

Uso:

  • Per smerigliatura cilindrica interna di fori passanti e adattamenti

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Utensili per la rettifica cilindrica interna

Nota:

  • Per la rettifica in tondo interna di fori e raccordi passanti