Tarcza do szlifowania wewnętrznego 50x50x16 mm, kształt 5, 97A802I5V112/80

Nr art.: 664749
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664749
EAN / GTIN 9003176647490
Numer producenta 664749
Numer L L50140 1043
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • To narzędzie do szlifowania wewnętrznego z wiązaniem ceramicznym stanowi ekonomiczną alternatywę dla narzędzi CBN, zapewniając jednocześnie dobrą wydajność usuwania materiału.
  • Mieszanka korundu spiekanego AT60 ma uniwersalne zastosowanie.
  • W naszym szerokim asortymencie mogą Państwo wybrać narzędzie odpowiednie dla siebie.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • Maks. RPM: 30600rpm
  • specyfikacja: 25 × 25
  • Wymiary: D x T x H = 50 x 50 x 16

Zaleta:

  • Dobra profilowalność
  • Szeroki asortyment
  • Dobra stabilność kształtu

Zastosowanie:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS