Disc de rectificat cilindric interior 50x50x16 mm Forma 5 97A802I5V112/80

Cod articol.: 664749
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 664749
EAN / GTIN 9003176647490
Număr producător 664749
L-Număr L50140 1043
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această unealtă de rectificare cilindrică internă ceramică vă oferă o alternativă rentabilă la uneltele CBN cu o rată bună de îndepărtare a materialului. Compusul de oxid de aluminiu sinterizat AT60 poate fi utilizat universal. Puteți alege unealta potrivită pentru dvs. din gama noastră largă.

Caracteristică:

  • Formă: Încastrat pe o parte
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Specificaţie : 25 X 25
  • Dimensiuni (D x D x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Concentrație: 50 mm
  • Alezaj: 16 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Capacitate bună de profilare
  • Gamă largă
  • Stabilitate dimensională bună

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS