Szlifowanie płaskie za pomocą segmentów ceramicznych, konwencjonalne 103 / 94 x 38 x 200 mm SD33A 362 II8P VK3 F

Nr art.: 664654
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664654
EAN / GTIN 9003176646547
Numer producenta 664654
Numer L L50140 2658
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Segmenty do szlifowania płaskiego składają się z mieszanki spiekanego korundu, np. 454A do stali wysokostopowych i HSS lub 50A i 89A do stali miękkich i niskostopowych.
  • Charakteryzują się wysoką wydajnością skrawania i efektem samonastawiania.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 32 m/s
  • specyfikacja: SD33A 362 II8P VK3 F
  • Wymiary: B / A × C × L = 103 / 94 × 38 × 200

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Samonastawne
  • Wysoka wydajność skrawania

Zastosowanie:

  • Do szlifowania płaskiego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania płaskiego wahadłowego

Wskazówka:

  • Do szlifowania płaskiego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS