Plošné broušení se segmenty Keramické konvenční 103 / 94 x 38 x 200 mm SD33A 362 II8P VK3 F

Artiklové číslo: 664654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664654
EAN / GTIN 9003176646547
Číslo výrobce 664654
L-číslo L50140 2658
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Segmenty pro povrchové broušení jsou vyrobeny ze slinuté směsi oxidu hlinitého, např. 454A pro vysoce legované oceli a HSS nebo 50A a 89A pro měkké a nízkolegované oceli. Nabízejí vysoký úběr materiálu a samoostřící efekt.

Charakteristika:

  • Tvar: 3109 00075 BRUSNÝ SEGMENT
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : SD33A 362 II8P VK3 F
  • Rozměry (š / a x c x d): 103 / 94 x 38 x 200 mm
  • Průměr nádoby: 103 mm
  • Tloušťka: 38 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Velikost jádra: 36
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřící se
  • Vysoká rychlost úběru materiálu

Použití:

  • Pro povrchové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro povrchové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS