Pierścień ślizgowy 200x100-W=20, typ 2, 92A461H10AV237

Nr art.: 664622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664622
EAN / GTIN 9003176646226
Numer producenta 664622
Numer L L50140 2501
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Pierścienie do szlifowania płaskiego wykonane są z wysoce porowatej spoiwa ceramicznego o uziarnieniu 46 lub ze spoiwa z żywicy syntetycznej o uziarnieniu 60.
  • Nadają się przede wszystkim do stali wysokostopowych i stali HSS oraz spełniają najwyższe wymagania dotyczące powierzchni.
  • Szczególnie w przypadku noży do papieru i strugów wymagane są pierścienie szlifierskie o dużej wydajności ściernej.
  • Należy pamiętać, że pierścienie ścierne na spoiwie z żywicy syntetycznej charakteryzują się jedynie ograniczoną odpornością na działanie płynów chłodzących.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 32 m/s
  • specyfikacja: SD65A 461 II11P VB3 F
  • Wymiary: D x T – W = 200 x 100 – W = 20

Zaleta:

  • Wysoka wydajność skrawania
  • Samonastawne
  • Chłodne spojrzenie

Zastosowanie:

  • Do szlifowania płaskiego stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania płaskiego wahadłowego

Wskazówka:

  • Do szlifowania płaskiego stali wysokostopowych i stali HSS