Tyrolit rettifica in piano con anelli 200x100-W=20 92A461H10AV237 acciaio

Codice art.: 664622
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
Codice articolo 664622
EAN / GTIN 9003176646226
Codice del produttore 664622
Numero-L L50140 2501
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gli anelli per la rettifica in piano sono realizzati in legante vetrificato molto poroso nella dimensione di grana 46 o in legante resinoide nella dimensione di grana 60.
  • Sono ideali per acciai altamente legati e superrapidi e soddisfano i più stringenti requisiti di qualità per le superfici.
  • Le mole ad anello con un rendimento di asportazione elevato sono richieste in particolare per taglierine e coltelli da pialla Occorre tenere presente che le mole ad anello in legante resinoide hanno una resistenza limitata ai refrigeranti.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 32m/s
  • Specifiche: SD65A 461 II11P VB3 F
  • Dimensione: D x T - W = 200 x 100 - W=20

Vantaggi:

  • Elevato rendimento di asportazione
  • Effetto autoaffilante
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la smerigliatura superficiale di acciai altolegati e HSS

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensile di rettifica piatto a pendolo

Nota:

  • Per la rettifica in piano di acciai di alta lega e acciaio superrapido