Szlifowanie płaskie wahadłowe, ceramiczne, konwencjonalne, 300 x 40 x 127 mm, C 801 H8A V18 /50

Nr art.: 664530
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664530
EAN / GTIN 9003176645304
Numer producenta 664530
Numer L L50140 704
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • W przypadku obróbki węglików spiekanych ta tarcza z węglika krzemu stanowi ekonomiczną alternatywę dla superścierniw.
  • W przypadku elementów azotowanych o prostych profilach lub stopów natryskiwanych odpornych na zużycie tarcza z węglika krzemu stanowi dobrą alternatywę, ponieważ można jej nadać dowolny profil za pomocą standardowych narzędzi do ostrzenia diamentowego.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • Maks. RPM: 3200rpm
  • specyfikacja: C 801 H8A V18 /50
  • Wymiary: D x T x H = 300 x 40 x 127

Zaleta:

  • Dobry stosunek ceny do jakości
  • możliwość uniwersalnego stosowania

Zastosowanie:

  • Do obróbki odlewów i metali kolorowych, a także do mniej istotnych zastosowań związanych z węglikami spiekanymi
  • W przypadku elementów azotowanych o prostych profilach lub stopów natryskiwanych odpornych na zużycie

Materiał:

  • Węglik spiekany/odlew

Pasuje do:

  • Narzędzie do

Wskazówka:

  • Do obróbki odlewów i metali kolorowych, a także do mniej istotnych zastosowań związanych z węglikami spiekanymi
  • W przypadku elementów azotowanych o prostych profilach lub stopów natryskiwanych odpornych na zużycie