Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich Kółka ESD, szerokość ostrza (b): 1,2mm

Nr art.: 664415 1,2
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
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (b) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 1,2 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
grubość ostrza a 0,2 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 133 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Numer producenta 8128.1,2-40 ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów końcówek. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., do zastosowań ESD.