{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 85 mm | |
| Długość grotu l1 | 30 mm | |
| Szerokość ostrza b | 10 mm | |
| Grubość ostrza a | 1,6 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | Zbliżone do DIN 5265 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Pomarańczowy czysty | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 664122 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263013709 | |
| Numer producenta | 664122 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |