Schroevendraaier voor sleuf, kort, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 10 mm

Artikelnummer: 664122 10
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 10 mm
Bladdikte a 1,6 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 85 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664122 10
EAN/GTIN 4067263013709

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 5265B.