• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Walizka narzędziowa JUMBO, ocynkowana, 340 x 841 x 427 mm

Nr art.: 6628360
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu walizka
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 841 mm
Wysokość zewnętrzna 340 mm
Głębokość zewnętrzna 427 mm
Właściwości Zamykane kłódką
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Seria JUMBO
Maks. nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6628360
EAN / GTIN 4010886662830
Numer producenta 6628360
Numer L L60160 5871
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane ze specjalnie ocynkowanej blachy stalowej, przeznaczone do intensywnej codziennej eksploatacji
Optymalna ochrona przed korozją, odporność na rozpryski wody
Najwyższa stabilność dzięki zastosowaniu technologii łączenia ciśnieniowego
Solidne okucia i zabezpieczone zawiasy
Blokada pokrywy przy pełnym otwarciu
Szerokie uchwyty do przenoszenia
Maksymalna ładowność: 150 kg
Możliwość zamknięcia na kłódkę
Wyłożone wnętrze
Z wkładką do drobnych elementów (nr ES 1440)

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 841 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 340 mm
  • Długość całkowita [mm]: 427 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie