Tool cabinet empty

Nr art.: 6617910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
System wtykowy GST tak
Materiał Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie
Z roletami tak
Z szufladami nie
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt prostokątny
Szerokość otworu 10 mm
Wysokość otworu 38 mm
Rodzaj produktu Nadstawka
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita 1 810 mm
Głębokość całkowita 170 mm
Wys. całkowita 890 mm
Szerokość korpusu 1 810 mm
Głębokość korpusu 170 mm
Wysokość korpusu 890 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6617910
EAN / GTIN 4010886661796
Numer producenta 6617910
Numer L L60160 4911
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Body:
  • Dimensions: H 890 x W 1810 x D 170 mm
  • Sheet steel, corrosion resistant and scratch-proof powder-coated, GEDORE blue
  • Rear wall with Euro perforation 10 x 38 mm to fix hooks
  • Shutter:
  • Central locking with cylinder lock
  • Options:
  • Special colours and designs available on request
  • Delivery without tools and accessories

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Colour: GEDORE blue
  • Composition [mm]: Cabinet empty
  • Material: Sheet steel
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 890 mm
  • Total length [mm]: 170 mm
  • Total width [mm]: 1.810 mm
  • VDE certified: no