Skříň na nářadí prázdná 890 x 1810 x 170 mm

Artiklové číslo: 6617910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Zásuvný systém GST ano
Materiál Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá
S roletami ano
Se zásuvkami ne
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru hranatý
Šířka otvoru 10 mm
Výška otvoru 38 mm
Druh produktu Skříňový nástavec
Situace při instalaci a montáži Nasazovací prvek
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka 1 810 mm
Celková hloubka 170 mm
Celková výška 890 mm
Korpus šířka 1 810 mm
Korpus hloubka 170 mm
Korpus výška 890 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6617910
EAN / GTIN 4010886661796
Číslo výrobce 6617910
L-číslo L60160 4911
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné jako nástavec na pracovní stůl
Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, modrý GEDORE
Tělo:
Rozměry: V 890 x Š 1810 x H 170 mm
Zadní panel s europerforací 10 x 38 mm pro uchycení držáků na nářadí
Závěs:
Centrální uzamykání s cylindrickým zámkem
Volitelné možnosti:
Speciální barvy a provedení na přání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Barva: GEDORE modrá
  • Celková šířka [mm]: 1.810 mm
  • Celková výška [mm]: 890 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • Složení [mm]: Prázdná skříň
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez