Tool cabinet with assortment S 1400 G

Nr art.: 6613250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana korpus
Powłoka lakierowany
Seria S 1400 G
Oznaczenie producenta GEDORE
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Fronty drzwi zamknięte
Z szufladami tak
Liczba szuflad 4 szt.
Ze ścianką perforowaną tak
Rodzaj produktu Kombinacja szaf / stanowisko pracy
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
Szerokość całkowita 650 mm
Głębokość całkowita 250 mm
Wys. całkowita 970 mm
Szerokość korpusu 650 mm
Głębokość korpusu 250 mm
Wysokość korpusu 970 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6613250
EAN / GTIN 4010886661321
Numer producenta 6613250
Numer L L60160 5364
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied in tool modules 1500 ES, suitable to fit in 5 drawers of the GEDORE tool trolleys (e.g. workster) and workbenches
Also available in tool cabinet or on tool boards
Also available in tool cabinet or on tool boards

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Storage: loose
  • Total height [mm]: 970 mm
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Total width [mm]: 650 mm
  • VDE certified: no