Armadio per utensili con assortimento S 1400 G

Codice art.: 6613250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 6613250
EAN / GTIN 4010886661321
Codice del produttore 6613250
Numero-L L60160 5364
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili in misure metriche
Forniti in moduli portautensili 1500 ES, adatti per essere collocati in 5 cassetti dei carrelli portautensili (ad es. workster) e banchi da lavoro mobili GEDORE
Anche disponibile in armadio portautensili o con pannelli portautensili

Proprietà:

  • Conservazione: sciolto
  • Larghezza totale [mm]: 650 mm
  • Altezza totale [mm]: 970 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no