{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Długość grotu l1 | 180 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 10mm | |
| wymiar profilu | 10 mm | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Beziskrowy | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 10 | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 660042 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733296781 | |
| Numer producenta | 38100.6-180 BL |