Destornillador para ranura, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Anchura de filo b: 10mm

Número de artículo: 660042 10
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
327 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Longitud total L 300 mm
Longitud cuchilla l1 180 mm
Material acero especial / aleación especial
Denominación del fabricante Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 10mm
Medida de perfil 10 mm
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Para comprobación de tensión no
Procedimiento de fabricación con forjado
Sin chispas no
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado sí
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 6
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 660042 10
EAN / GTIN 7610733296781
Número del fabricante 38100.6-180 BL

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
El mango rígido SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color “Rainbow” para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto

Ventaja:

  • Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección de desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.