• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

uvex 1 sport Low shoes S1P Black Widths 11 Sizes 47

Nr art.: 6590247
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6590247
EAN / GTIN 4031101792361
Numer producenta 6590247
Numer L L01670 2044
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Sporty design meets sophisticated functionality: The uvex 1 sport impresses with its young, fashionable look as well as its first-class wearer comfort. This is ensured by its low weight, climate-optimised high-tech materials and the ergonomically designed outsole. uvex 1 sport - the ideal companion for everyday work and beyond.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • najnowocześniejsze, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 PL
  • odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ jest wykonany z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal szwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana klapa przeciwpyłowa i kołnierz
  • rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S1 PL zgodnie z normą EN ISO 20345:2022 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR)
  • spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji upływowej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg
  • niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 sport
  • Kolor (filtr): czarny
  • Klasa ochrony: S1P
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 47
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1 sport
  • Materiał wierzchni: Tekstylne
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1 sport
  • rozmiar: 11