uvex 1 sport white Low shoes S2 White Widths 12 Sizes 35

Nr art.: 6580935
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S2
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
klasa ochrony S2
wielkość butów wg UE 35
kolor white
materiał podeszwy uvex 1
Zapięcie Hook-and-loop fastener
Właściwości przeciwpoślizgowe yes
wyjmowana wkładka yes
Rodzaj produktu Safety shoes

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6580935
EAN / GTIN 4031101817866
Numer producenta 6580935
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex 1 sport white safety shoe range combines sporty design, optimum comfort and sophisticated functionality for hygiene and food work areas. The low weight, climate-optimised high-tech materials and an ergonomically designed outsole made of dual-density polyurethane ensure outstanding wearer comfort in continuous use. The almost seamless finish of the upper material prevents unwanted soiling from settling in sensitive hygiene areas. The work shoes and the removable climate comfort footbeds are washable at 30° Celsius. The outsole is abrasion-resistant and has very good slip-resistant properties (SRC labelling). Available as a completely metal-free S2 SRC ESD and S3 SRC ESD version in sizes 35-52 and widths 10, 11 and 12. uvex 1 sport white - pure sporty walking comfort for hygiene areas, cleanroom applications, the food industry, pharmaceutical industry, industrial kitchens and catering.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Najnowocześniejsze, bezmetalowe, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne klasy S2
  • Chwyt wykonany z hydrofobowego, łatwego w czyszczeniu materiału z mikrofibry
  • Liczba szwów ograniczona do niezbędnego minimum, aby utrudnić osadzanie się zanieczyszczeń
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Można prać w temperaturze do 30°C
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru

Cechy zapewniające komfort

  • Wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • Konstrukcja cholewki niemal bezszwowa, zapobiegająca powstawaniu odleżyn
  • Wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • Regulowane zapięcie na rzep
  • Rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S2 zgodnie z normą ISO 20345:2022 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR)
  • Spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiona elementów metalowych nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna wykonana z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca doskonałą amortyzację i bardzo dobrą odporność na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 sport biały
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): biały
  • Klasa ochrony: S2
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 35
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1 sport
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1 sport
  • rozmiar: 12