Końcówki wtykowe oczkowe z grzechotką, rozwartość klucza: 2-18mm

Nr art.: 657925 2-18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wymiar S 36 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 81 mm
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozmiar napędu, uchwyt wtykowy (prostokątny) 14×18
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Napęd uchwyt wtykowy (prostokątny)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657925 2-18
EAN / GTIN 4000896179893
Numer producenta 6606D-18
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Bardzo głęboko odsadzone klucze oczkowe z grzechotką przełączalną, luz 9°.

Zaleta:

Wykorzystanie grzechotki w bardzo trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!