{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
längd l | 81 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd h | 14,3 mm | |
nyckelvidd | 18 mm | |
stickmått S | 36 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Verktyg med spärrfunktion | Ja | |
Produktslag | Ringspärrinsticksverktyg |
Artikelnummer | 657925 2-18 | |
EAN/GTIN | 4000896179893 | |
Tillverkarens nummer | 6606D-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion 2-18 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 296,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
381,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
insticksskaft | 14×18 | 14×18 |
höjd h | 14,3 | 12,5 |
nyckelvidd | 18 | 18 |
stickmått S | 36 | 25 |
Verktyg med spärrfunktion | Ja | Nej |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Ringspärrinsticksverktyg | Insticksverktyg, ringnycklar |