Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 2-30mm

Nr art.: 657892 2-30
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
320 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Człon Do śrub z 12-kątem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wymiar S 31 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta Ring-Einsteckwerkzeug
Kolor Srebrna
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozmiar napędu, uchwyt wtykowy (prostokątny) 14×18
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 30 mm
Zestaw nie
Napęd uchwyt wtykowy (prostokątny)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657892 2-30
EAN / GTIN 4062406278281
Numer producenta 657892 2-30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!