{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Narzędzie nasadzane | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Wymiar S | 17,5 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Oznaczenie producenta | Ring-Einsteckwerkzeug | |
| Kolor | Srebrna | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozmiar napędu, uchwyt wtykowy (prostokątny) | 9×12 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 12 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | uchwyt wtykowy (prostokątny) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 657892 1-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406277970 | |
| Numer producenta | 657892 1-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |