Single ended open jaw spanner

Nr art.: 6577430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Metoda wykonania kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 65 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia gładkie
Norma DIN 894; ISO 3318
Długość całkowita 1 515 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6577430
EAN / GTIN 4010886657744
Numer producenta 6577430
Numer L L60160 1813
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Jaw set at 15°
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Manganese-phosphate finish up to 38 mm, steel-grey up from 41 mm and larger
  • Sizes 10 - 135 mm with hanging hole
  • * not standardised
  • Secure grip thanks to profile shaft - very ergonomic and handy
  • Overloading indicated by deformation
  • *not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 18,7 mm
  • Head width 1 [mm]: 132,0 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: steel grey
  • Total height [mm]: 20 mm
  • Total length [mm]: 1.515 mm
  • Total width [mm]: 130 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 65