Klucz płaski 60 mm

Nr art.: 6577350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 60 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 894; ISO 3318
Długość całkowita L 490 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6577350
EAN / GTIN 4010886657737
Numer producenta 6577350
Numer L L60160 153
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normami DIN 894, ISO 3318
Fosforanowane manganem do rozmiaru SW 38 mm, w kolorze stalowo-szarym od rozmiaru SW 41 mm
Rozmiar 10–135 mm z otworem do zawieszenia
Starannie wykute i fachowo obrobione:
szczęka: precyzyjnie szlifowany do dokładnego wymiaru nominalnego w celu uzyskania optymalnych powierzchni styku
Kąt otwarcia szczęk 15°
Pewny uchwyt dzięki profilowanemu trzonkowi – bardzo ergonomiczny i poręczny
Przeciążenie sygnalizowane jest przez odkształcenie
*nieznormalizowane

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 120 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 19 mm
  • Długość całkowita [mm]: 490 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 122,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 17,7 mm
  • Materiał: Stal wanadowa 31CrV3
  • pozycja szczęki: 15°
  • Powierzchnia: stalowoszary
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 60
  • izolacja 1000 V: nie
  • Funkcja grzechotki: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie