{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 290 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 283 mm | |
| Funkcja łamania | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 10 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 50 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 3/8 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 0,25 Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Zakres momentu obrotowego min. | 10 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 50 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita L | 365 mm | |
| Masa całkowita | 1 140 g |
| Numer artykułu | 657735 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197684837 | |
| Numer producenta | 657735 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |