• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cheie dinamometrică cotită, cu scală cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 50Nm

Cod articol.: 657735 50
Reducere
335,37 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de antrenare
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 10 Nm
Intervalul de cuplu max. 50 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,25 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 365 mm
Greutate totală 1.140 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Denumirea producătorului Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala mit Knarre, maximales Drehmoment: 50N·m
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; negru
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 290 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 283 mm
Funcţie îndoire da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 10
Cuplu max., Nm 50
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 3/8 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică lungă
Semnal de declanșare Haptic; Optic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 657735 50
EAN / GTIN 4045197684837
Număr producător 657735 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Mecanismul de declanşare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă. Strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.
Unităţi de măsură: Nm

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor cu moment reglat în prealabil pentru lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±4 % din valoarea setată.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.