{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 16 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Norma | DIN 894; ISO 3318 | |
| Długość całkowita L | 155 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6574760 | |
| EAN / GTIN | 4010886657478 | |
| Numer producenta | 6574760 | |
| Numer L | L60160 5413 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |