Pliers spanner PowerGRIP jaw w.60mm l.300mm head chrome-plated

Nr art.: 65735300
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
Oznaczenie producenta PowerGRIP
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 60 mm
Typ przegubu Przegub regulowany
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65735300
EAN / GTIN 4018754206445
Numer producenta 65735300
Numer L L60010 5011
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Robust pliers spanner for gripping, holding, pressing and bending workpieces with parallel surfaces (thin sheet metal, nuts, screws, etc.).
  • Gentle screwing of sensitive fittings up to 36 mm thanks to full-surface parallel jaws without profile.
  • The use of the jaw stroke allows a ″ratchet effect″ for additional screwing function.
  • Stepless and smooth-running quick adjustment on the workpiece via the push button.
  • For improved ergonomics and safety, the pliers are equipped with non-slip plastic and integrated anti-trap protection.
Features:
  • Smooth jaws to protect sensitive surfaces
  • Secure gripping when screwing, holding and bending
  • Quick adjustment of the plier spanner at the touch of a button
  • for workpieces with parallel surfaces (nuts, screws, etc.)
  • Stepless, smooth-running fine adjustment
  • High transmission ratio for a noticeable increase in manual force
  • Pinch protection against crushing injuries
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • Handles with plastic coating