{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | PowerGRIP | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | argento | |
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura max | 60 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera regolabile | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino | |
| Caratteristiche | protection against trapping fingers; ratchet function; quick adjustment | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Lunghezza complessiva | 300 mm |
| Codice articolo | 65735300 | |
| EAN / GTIN | 4018754206445 | |
| Codice del produttore | 65735300 | |
| Numero-L | L60010 5011 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |