{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená | |
| Provedení | rovné | |
| S funkcí ráčny | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 19 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Numer artykułu | 6573010 | |
| EAN / GTIN | 4010886657300 | |
| Numer producenta | 6573010 | |
| Numer L | L60160 722 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |