VDE Single ended open spanner

Nr art.: 6572710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor czerwony
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 158 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6572710
EAN / GTIN 4010886657270
Numer producenta 6572710
Numer L L60160 3091
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
  • protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, 2-fold Check-Tool insulation
  • Jaw set at 15°

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 13 mm
  • Total length [mm]: 158 mm
  • Total width [mm]: 39 mm
  • VDE certified: yes
  • Width across flats 1 [mm]: 16