• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Screwdriver bit 5/16″ PH 4

Nr art.: 6571820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3126; ISO 8764
Długość całkowita 32 mm
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6571820
EAN / GTIN 4010886657188
Numer producenta 6571820
Numer L L60160 3269
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For extra heavy use
  • Acc. to DIN ISO 2351-2, tip as per DIN ISO 8764-1 PH
  • Hexagon drive as per DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • GEDORE special vanadium steel, gun-metal finish
  • Size 4: the length is not standardised

Cecha szcz.:

  • Drive hex [metric]: 8,0 mm
  • Drive hexagon [inch]: 5/16″
  • Material: Vanadium steel
  • Output size Cross recess (PH): 4
  • Surface: burnished
  • Tempering of output tip: burnished
  • Total length [mm]: 32 mm