• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Screwdriver bit 5/16″ TX T30

Nr art.: 6571150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3126
Długość całkowita 35 mm
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Numer producenta 6571150
Numer L L60160 2512
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For extra heavy use
  • Hexagon drive as per DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • GEDORE special vanadium steel, gun-metal finish
  • Special vanadium steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive hex [metric]: 8,0 mm
  • Drive hexagon [inch]: 5/16″
  • Material: Vanadium steel
  • Output size TX (inside): T30
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Total height [mm]: 8 mm
  • Total length [mm]: 35 mm
  • Total width [mm]: 9 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats Torx [mm]: 5,52