Embout de tournevis 5/16″ TX T30

Réf.: 6571150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pour utilisation sur machine oui
Type de produit douille tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface brunissage
Norme DIN 3126
Longueur totale L 35 mm
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles

Identification et classification

Référence article 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Réf. fabricant 6571150
Article hors catalogue L60160 2512
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour les contraintes élevées
En acier spécial GEDORE vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T30
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Largeur totale [mm]: 9 mm
  • Hauteur totale [mm]: 8 mm
  • Longueur totale [mm]: 35 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Ouverture de clé Torx [mm]: 5,52
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non