Bit 5/16″ vnitřní TX T30

Artiklové číslo: 6571150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vhodné k použití ve strojích ano
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch černěné
Norma DIN 3126
Celková délka 35 mm
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Číslo výrobce 6571150
L-číslo L60160 2512
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro náročné použití
S šestihranným převodem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Speciální vanadiová ocel, černá povrchová úprava.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T30
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková šířka [mm]: 9 mm
  • Celková výška [mm]: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 35 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami Torx [mm]: 5,52
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez