{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 40 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 200 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 1 Nm | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 467 mm | |
| Masa całkowita | 1 264 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25 mm | |
| Seria | MANOSKOP® 730Fix | |
| Oznaczenie producenta | 730Fix mit Quick Select | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 449 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 424 mm | |
| Funkcja łamania | nie | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 30 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 150 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 657099 200 | |
| EAN / GTIN | 4018754269464 | |
| Numer producenta | 96503020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |