{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 40 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 200 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 467 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 264 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 14×18 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 25 mm | |
| Řada | MANOSKOP® 730Fix | |
| Označení výrobce | 730Fix mit Quick Select | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 449 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 424 mm | |
| Funkce řehtačky | ne | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 40 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 30 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 200 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 150 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ne | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 657099 200 | |
| EAN / GTIN | 4018754269464 | |
| Číslo výrobce | 96503020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |