Klucze dynamometryczne DREMOMETER ze skalą ze stałym 4-kątem, maksymalny moment obrotowy: 1000Nm

Nr art.: 657000 1000
Rabat
7 556,22 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Min. zakres momentu obrotowego 520 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 1 000 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 10 Nm
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 1 403 mm
Masa całkowita 5 600 g
Protokół kontroli producenta tak
Seria DREMOMETER
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 1 290,5 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 1 290,5 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 520
Min. moment obrotowy, lbf ft 380
Maks. moment obrotowy, Nm 1 000
Maks. moment obrotowy, lbf ft 730
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657000 1000
EAN / GTIN 4002805857113
Numer producenta 7694010
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Wykonanie:

Poręczna, solidna konstrukcja o małej masie. Wszystkie części poddawane obciążeniom są wykonane z wysokogatunkowej stali. Stały 4-kąt napędowy (bez grzechotki).
Jednostki miary: Nm, lbfft.
Z rurą przedłużającą

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.
Ustawienia żądanej wartości momentu dokonuje się umieszczonym w końcu uchwytu kluczem trzpieniowym, wysuwanym i zabezpieczonym przed zgubieniem. Nastawiony moment można łatwo odczytać na czytelnej skali. Nie jest możliwa przypadkowa zmiana ustawienia podczas pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i dużych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.