Screwdriver bit 5/16″ 6.5 mm

Nr art.: 6566820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6566820
EAN / GTIN 4010886656686
Numer producenta 6566820
Numer L L60160 3266
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For extra heavy use
  • Acc. to DIN ISO 2351-1
  • Hexagon drive as per DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • GEDORE special vanadium steel, gun-metal finish
  • Special vanadium steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 6,5 mm
  • Drive hex [metric]: 8,0 mm
  • Drive hexagon [inch]: 5/16″
  • Material: Vanadium steel
  • Output size slot: 6.5
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • Tempering of output tip: burnished
  • Total length [mm]: 41 mm
  • VDE certified: no