{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 30 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 345 mm | |
Draaimomentbereik | 6 Nm - 30 Nm | |
Draaimomentbereik | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 700 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Displaydiagonaal | 2,8 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 269 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655550 30 | |
EAN/GTIN | 4045197804310 |