Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica con carraca, HCT, Par máximo: 40Nm

Número de artículo: 655015 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 67,86 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
  • 107,41 € /piezas
  • 191,88 € /piezas
  • 231,66 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Rango de par de giro mín. 4 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Interfaz Bluetooth®; USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Tensión nominal 1,5 V
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Embalaje Maletín
Color verde; plateado
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 214 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 196,5 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 17,5 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 4
Par máx., Nm 40
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Aplicación de radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación digital
Rango de par de giro máx. 40 Nm
Certificado de prueba del fabricante sí
Messtechnik electrónica
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen ángulo de giro; Par de giro
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Porcentaje
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 655015 40
Número del fabricante 655015 40

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. 4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
​​​​​​​Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Aspectos destacados:
  • Fácil integración de la llave dinamométrica en el sistema de guía de planta HCT.
  • Actualización Bluetooth® para el adaptador HCT de forma inalámbrica.
  • Disponibilidad de una interfaz de protocolo abierto a través de la aplicación HCT para Windows.
  • Se puede utilizar en combinación con nuestro aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT y se pueden utilizar las funciones HCT adicionales (primer modo Peak con visualización simultánea de los valores medidos del MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT en la pantalla del aparato de comprobación).
  • Llave dinamométrica angular electromecánica con desbloqueo mecánico real.

Ventaja:

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye maletín de plástico rígido (tam. 400 hasta tam. 1000 en caja de chapa de acero robusta) y 4 pilas (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB.

Nota:

  • Batería a juego disponible en el número de Stahlwille 54101195.
  • Base de carga adecuada disponible bajo el número de Stahlwille 54100060.