Elektroniczne klucze dynamometryczne HCT do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu HCT, maksymalny moment obrotowy: 50Nm

Nr art.: 655010 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 833,33 PLN /szt.
  • 466,46 PLN /szt.
  • 1 006,09 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
184 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Min. zakres momentu obrotowego 10 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Długość całkowita L 407,5 mm
masa całkowita 890 g
Złącze Bluetooth®; USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Napięcie znamionowe 3,6 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 3,4 Ah
Ładowanie bezprzewodowe nie
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP40
Seria HCT
Opakowanie walizka
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 337,2 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 309,2 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 28 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm 10
Min. moment obrotowy, lbf ft 7,5
Maks. moment obrotowy, Nm 50
Maks. moment obrotowy, lbf ft 37
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Wielkość wyświetlacza 2,8 cale
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 50 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Messtechnik elektroniczne
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 stopni
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procent; Stopnie
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 stopni
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655010 50
EAN / GTIN 4062406298012
Numer producenta 655010 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci. Moment obrotowy i kąt obrotu są widoczne jednocześnie.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego. Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc schemat (maks. 10 schematów z maks. 10 operacjami dokręcania każdy). Operacje dokręcania i programy ich wykonywania można programować bezpośrednio na kluczu oraz wygodnie przez aplikację.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny jest wyposażony w dwukierunkowe złącze, lecz może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacje: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth® 498999 STICK (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną). Funkcję zapisu w kluczu można wyłączyć ręcznie po nawiązaniu połączenia z urządzeniem końcowym przez HID.
  • Wyjście danych: Przez Bluetooth® lub USB-C. Przez Bluetooth®: Przez aplikacje jako plik .csv lub bezpośrednio na kluczu dynamometrycznym przez port HID w celu łatwej i komfortowej dokumentacji cyfrowej. Przez złącze USB-C: Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Dopuszczenie radiowe: Klucze dynamometryczne ze złączem Bluetooth® mają dopuszczenie radiowe ważne dla wszystkich państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA i Meksyku.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 360° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk). Można indywidualnie ustawić wstępny punkt ostrzegania. Haptyczne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można wyłączyć w razie potrzeby.
  • Łatwe wprowadzanie wymiarów: W przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić wyłącznie nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • Klasa ochrony IP40.
  • Dwukomponentowy uchwyt klucza do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Godzina i data na kluczu są automatycznie aktualizowane bezpośrednio po połączeniu z aplikacją.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.

Jednostka miary: Nm, lbfft, lbfin.
z grzechotką wtykową.

Zaleta:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety transmisji radiowej z wykorzystaniem technologii Bluetooth:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

W razie korzystania z przyrządu do pomiaru momentu obrotowego HCT w połączeniu z kluczem dynamometrycznym HCT:
  • Jednoczesna prezentacja wyników pomiarów klucza dynamometrycznego HCT i przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT na wyświetlaczu przyrządu do pomiaru momentu obrotowego.
  • Wyświetlanie i automatyczna ocena wartości szczytowych osiągniętych przez klucz dynamometryczny HCT i przyrząd do pomiaru momentu obrotowego HCT.
  • Klucze dynamometryczne HCT zablokowane ze względu na przeciążenie można ponownie włączyć za pomocą przyrządu do pomiaru momentu obrotowego. (Po aktywacji zaleca się kalibrację kluczy dynamometrycznych HCT).

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: w prawo ±2%, w lewo ±3%.
Kąt obrotu: ±1° dla zakresu pomiarowego do 100°, ±1 % dla zakresu pomiarowego od 100°.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Przewód do transmisji danych USB-C, grzechotka przełączalna z wypychaczem (wielk. 12-340: grzechotka wtykowa, wie. 500 i 850: grzechotka stała), 1 standardowy akumulator litowo-jonowy typu 18650 3,6 V / 3400 mAh (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

  • Pasujące akumulatory dodatkowe zob. nr 081574 wielk. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr.: 081590 4ULTRA.
  • Mocowanie uchwytu lub zawieszenia klucza dynamometrycznego jest dostępne pod nr. 655039 1.
  • W celu ochrony klucza przed uderzeniami można dodatkowo nabyć pokrowiec ochronny nr 655024 655010.
  • Klucz dynamometryczny można zintegrować z dowolnym systemem nadrzędnym (np. MES) za pomocą bramki nr 650022 GATEWAY przez otwarty protokół.

Artykuł można również podłączyć do komputera stacjonarnego lub laptopa za pomocą klucza HCT Smart Dongle nr 498998 STICK za pośrednictwem interfejsu HID (bez oprogramowania).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Do dokręcania w lewo i w prawo.
  • Uwzględnić i odpowiednio dopasować wymiar stosowanej końcówki wymiennej lub przedłużki.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Przed użyciem doprowadzać do temperatury pokojowej przez co najmniej 30 minut.
  • Stosować tylko w stabilnej pozycji stojącej zapewniającej wystarczającą swobodę ruchów.
  • Utrzymywać uchwyt w czystości.
  • W razie zabrudzenia oczyścić przed użyciem.
  • Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest w nienagannym stanie technicznym i umożliwia bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W razie upadku lub kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie i kalibrację dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować tylko w połączeniu z końcówkami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.
  • Nieużywane tuleje należy zawsze zakrywać.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego kluczy dynamometrycznych, nasadek kluczy nasadowych, narzędzi nasadzanych oraz połączenia śrubowego.
  • Nie stosować jako młotka, nie rzucać.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.