{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 1 % | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 30 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 1 % | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Długość całkowita L | 760 mm | |
| masa całkowita | 2 300 g | |
| Złącze | USB; Wi-Fi | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Seria | E-torc | |
| Oznaczenie producenta | E-Torc Q | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 722 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 697 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 30 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 300 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Wielkość wyświetlacza | 4,3 cale | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 300 Nm | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | kąt obrotu; Moment obrotowy; Granica plastyczności | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Numer artykułu | 655002 300 | |
| EAN / GTIN | 4002805935613 | |
| Numer producenta | 2958783 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |