Elektronische moment-/draaihoeksleutel, met geïntegreerd display E-Torc Q 300 Nm

Artikelnummer: 655002 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 86,60 / st.
  • € 154,50 / st.
  • € 186,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 300 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Serie E-torc
Totale lengte L 760 mm
Draaimomentbereik 30 Nm - 300 Nm
Resolutie 0,1 Nm
Gewicht 2.300 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 25 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Opname voor opzetstuk 14×18 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Energievoorziening Accuvoeding
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek; Rekgrens; Doordraaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm Fabrieksnorm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 697 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 722 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655002 300
EAN/GTIN 4002805935613
Nummer fabrikant 2958783

Omschrijving

Uitvoering:

De E-Torc Q/QR is een krachtige elektronische moment-/ draaihoekmeetsleutel met zeer moderne sensortechniek en 4,3 inch TFT-display. Bediening naar keuze via touchfunctie of hardwaretoetsen. Curveweergave en -analyse direct op het meetmiddel mogelijk. Parametersets met beeldgegevens mogelijk.
Gegevens worden met behulp van WiFi (2,4 en 5GHz) of mini-USB-poort tussen momentsleutel en bedieningssoftware van stationaire pc (vanaf Windows® 7) uitgewisseld.
De signaalweergave gebeurt optisch, via virtuele voortgangsbalken, akoestisch via een pieptoon en sensorisch, door middel van trillingen. Belastingsteller en datum van de laatste kalibratie via menu in te zien.
Maateenheden: Nm, lbfft.
Accu met snelwisselsysteem.

Functie:

  • Draaimomentcontrole
  • Draaimoment-/draaihoekcontrole
  • Rekgrenscontrole: bepaling van de rekgrens van de schroefverbinding op basis van het differentiequotiënt.
  • Doordraaimoment: alle processen volgens VDI/VDE 2645 blad 3.
  • Losdraaien / aanhalen: Bepaling van het draaimoment van een schroefverbinding bijvoorbeeld na bedrijfsbelasting.

Toepassing:

Als analyse- en kwaliteitssleutel. Met de E-Torc Q/QR kunt u besparen op de kosten van een dure proefopstelling voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Schroefproeven voor de bepaling van aantrekspecificaties kunnen direct op het onderdeel worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief omschakelbare opzetratel, laadkabel, signaalkabel, 4 GB geheugen, USB-stick met documentatie, bedieningshandleiding en analyse- en bedieningssoftware.
In quadrobox met schuimrubber inzetstuk.

Tip:

Houd rekening met afwijkende landspecifieke vereisten!
Accessoires op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires