{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Do gwintu | Gwint Whitwortha; M | |
| Do min. liczby zwojów na cal | 4 | |
| Do maks. liczby zwojów na cal | 62 | |
| Do min. skoku gwintu | 0,25 mm | |
| Do maks. skoku gwintu | 6 mm | |
| Liczba listków | 52 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Wzorce do gwintów | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Szerokość łącznie B | 23 mm | |
| Wysokość całkowita H | 12 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | Metal |
| Numer artykułu | 6549730 | |
| EAN / GTIN | 4010886654972 | |
| Numer producenta | 6549730 | |
| Numer L | L60160 3177 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |