Rejestrator momentu obrotowego do TTS-2000 68 Nm

Nr art.: 654910 68
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 1 185,97 PLN /szt.
  • 1 534,78 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • Protokół z badań: Protokół kontrolny producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 68 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
Protokół z badań Protokół kontrolny producenta
zakres momentu obrotowego 6,8 Nm - 68 Nm
długość 83 mm
średnica 32 mm
długość przewodu 1,2 m
masa 0,25 kg
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/8 cal
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654910 68
EAN / GTIN 856986007034
Numer producenta IL-50F-G2

Opis

Wykonanie:

Dzięki wbudowanemu SMART-Chip, który zapamiętuje wykryte czujniki, zapewnia się, że wszystkie komponenty systemu mogą być ze sobą wymieniane. Ten rejestrator momentu obrotowego wytrzymuje przeciążenie mechaniczne do 150% wartości nominalnej. Po osiągnięciu 110% wartości nominalnej rejestrator wydaje akustyczny sygnał ostrzegawczy, a ponadto na wyświetlaczu pojawi się wskazówka ostrzegawcza. rejestrator momentu obrotowego wyposażony jest w trwały i odporny na skręcenia kabel, który bez problemu można wymienić.

Norma:

Napęd czworokątny wg DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    Maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka